Werkstatt-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 26

Artikel-Nr.: 955081 26
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltenen Teile
26 St.
Höhe gesamt
30 mm
Breite gesamt
500 mm
Länge gesamt
500 mm
Art der Aufbewahrung
Hartschaumeinlage
Breite Schaumstoff B
500 mm
Tiefe Schaumstoff T
500 mm
Höhe Schaumstoff H
30 mm
Schaum vorgelasert
ja
kleinste geeignete Schubladen Fronthöhe
100 mm
Herstellerspezifische Einheit
G
Breite in G
20
Tiefe in G
20
Schaumstoff Material
Polyethylen (PE)
Energieversorgung
Batteriebetrieben
Produktart
Werkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955081 26
EAN / GTIN 4062406207182
Herstellernummer 955081 26
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hartschaum Basis-Sortiment für eine komplette Schublade - Nutzfläche 20×20G.
Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

GridLine Ready-to-go Werkbänke, GridLine Vario Werkbänke mit Gehäuse 24G, GridLine Gehäuse 24G, GridLine Werkzeugschränke 24×24G, GridLine Schubladen 20×20G, GridLine XL ToolCar Nr. 914590.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955081: 1 St.
HOLEX LED-Taschenlampe Nr. 081437 Gr. BLACK: 1 St.
HOLEX Digitaler Messschieber ABS Nr. 412821 Gr. 150: 1 St.
HOLEX Bügelmessschraube Nr. 420200 Gr. 0–25: 1 St.
HOLEX Rollbandmaß Nr. 462030 Gr. 3: 1 St.
HOLEX Wasserwaage Nr. 467435 Gr. 300: 1 St.
HOLEX Doppelmaulschlüssel Nr. 610950 Gr. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: je 1 St.
HOLEX 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz Nr. 627225 Gr. 9: 1 St.
HOLEX Schraubendreher für Schlitz mit Kraftheft Nr. 660701 Gr. 3,5; 5,5; 8: je 1 St.
HOLEX Kurzer Schraubendreher für Schlitz Nr. 664201 Gr. 5,5: 1 St.
HOLEX Schraubendreher für Phillips mit Kraftheft Nr. 668401 Gr. 1; 2; 3: je 1 St.
HOLEX Kurzer Schraubendreher für Phillips Nr. 668471 Gr. 2: 1 St.
HOLEX Vanadium-Kombizange Nr. 702995 Gr. 160: 1 St.
HOLEX Wasserpumpenzange Nr. 706145 Gr. 250: 1 St.
HOLEX Flachrundzange gerade Nr. 713195 Gr. 160: 1 St.
HOLEX Schlosserhammer Nr. 750125 Gr. 300: 1 St.