• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit DGU Diamant-Schleifteller 100x18x22,23 STANDARD Universal

Artikel-Nr.: 494339
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung DGU Diamant-Schleifteller STANDARD Universal
Verpackung lose
Inhalt 1 St.
Form Scheiben-Form
Durchmesser 100 mm
Breite Scheibe T 18 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung 9
Lochbild, mit Staubabsaugung Rundlochung
Farbe blau
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifteller
Korngröße (Mesh) 30 Mesh
geeignet für Material Beton; Stein
Werkstoffgruppe mineralische Baustoffe
Eigenschaften mit Staubabsaugung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 494339
EAN / GTIN 9003174943396
Herstellernummer 494339
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de