• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Schruppscheibe 178x7x22,23 mm ZA24R-BFS STANDARD Guss

Artikel-Nr.: 34681415
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Schruppscheibe STANDARD Guss
Durchmesser 178 mm
Breite Scheibe T 7 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Schleifmittelunterlage Glasfaser
Produktart Schleifscheibe
Schleifmittel Zirkonkorund (ZA)
geeignet für Material Guss
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften vibrationsarm
Norm EN 12413

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34681415
EAN / GTIN 9003173165591
Herstellernummer 34681415
L-Nummer L50140 104380
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de