• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Dachdeckerscheibe 230x2,4x22,23 STANDARD alle gängigen Dachmaterialien

Artikel-Nr.: 34485652
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, silber Silbergrau
Inhalt 1 St.
Form rund
Durchmesser 230 mm
Breite Scheibe T 2,4 mm
Trägerteller Stahl
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Schleifmittelunterlage Keramik
Herstellerbezeichnung Dachdeckerscheibe
Verpackung lose
Farbe silber
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
Schleifmittel Diamant (D)
Korngröße (Mikrometer) 30 µm
geeignet für Material Beton; Stein; Ziegel
Werkstoffgruppe mineralische Baustoffe
Norm EN 13236

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34485652
EAN / GTIN 9003173093719
Herstellernummer 34485652
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • STANDARD

Beschreibung:

  • Die TYROLIT Dachdeckerscheibe wurde speziell für die vielfältigen Anwendungsfälle des Dachdeckers entwickelt und eignet sich zum Trennen aller gängigen Dachmaterialien – von Beton bis Tondachziegel bis Faserzement.
  • Der gerippte Schneidbelag und der gehärtete Stahlkern sorgen für minimalen Schneiddruck und saubere, gerade Schnitte über die gesamte Lebensdauer.

Merkmal:

  • Form: C3R DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : 2,4 - 9
  • Abmessung (D x T x H): 230 x 2,4 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 230 mm
  • Stärke: 2.4 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Sehr gute Schnittleistung dank selbstschärfendem System aus hochwertigen Diamantkörnern in optimaler Bindung
  • Saubere Schnittkanten aufgrund des geschlossenen Schneiderands
  • Robuste und hochwertige Stahlkerne sorgen für Stabilität und spürbare Laufruhe

Verwendung:

  • Für schnelles und sauberes Bearbeiten von Dachmaterial

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Winkelschleifer

Empfehlung:

  • For fast and clean cutting of roofing material

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von Beton, Porenbeton, Dachziegeln, Ziegeln und harten Werkstoffen
  • Für alle handelsüblichen Winkelschleifer geeignet