• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit HSL-FC Handsägeblatt 350x4,2/2,4x25,4 STANDARD Beton

Artikel-Nr.: 34291707
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Inhalt 1 St.
Form Scheiben-Form
Durchmesser 350 mm
Breite Scheibe T 4,2 mm
Trägerteller Stahl
Antriebsmaschine Sonstige
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 25,4 mm
Stärke Material max. 150 mm
Herstellerbezeichnung HSL-FC
Farbe gelb; silber
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
Schleifmittel Diamant (D)
Korngröße (Mikrometer) 38 µm
geeignet für Material Beton
Werkstoffgruppe mineralische Baustoffe
Norm EN 13236

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34291707
EAN / GTIN 9003172024066
Herstellernummer 34291707
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • STANDARD

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Einsatz auf armiertem oder unarmiertem Beton mit Wandstärken von bis zu 150 mm.
  • Details: Verwendung im System mit kraftstoffgetriebenen, elektrischen oder hydraulischen Trennschleifmaschinen.

Merkmal:

  • Form: C7W M-9 DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : 40 - 4,2 - 10
  • Abmessung (D x T / E x H): 350 x 4,2 / 2,4 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 350 mm
  • Stärke: 4.2 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Korngröße: 38
  • Werkzeug für: Handsäge

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Handsäge