{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | STANDARD | |
| Herstellerbezeichnung | Schruppscheibe STANDARD Guss | |
| Durchmesser | 230 mm | |
| Breite Scheibe T | 7 mm | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung H | 22,23 mm | |
| Schleifmittelunterlage | Glasfaser | |
| Produktart | Schleifscheibe | |
| Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | |
| Spezifikation | ZA24R-BFS | |
| geeignet für Material | Guss | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Eigenschaften | vibrationsarm | |
| Norm | EN 12413 |
| Artikelnummer | 34681416 | |
| EAN / GTIN | 9003173165607 | |
| Herstellernummer | 34681416 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |