{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | rund | |
| Durchmesser | 125 mm | |
| Breite Scheibe T | 20 mm | |
| Trägerteller | Stahl | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung H | 22,23 mm | |
| Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung | 7 | |
| Lochbild, mit Staubabsaugung | Rundlochung | |
| Herstellerbezeichnung | DGU-Turbo | |
| Farbe | blau | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifteller | |
| Korngröße (Mesh) | 30 Mesh | |
| geeignet für Material | Beton; Stein | |
| Werkstoffgruppe | mineralische Baustoffe | |
| Eigenschaften | mit Staubabsaugung |
| Artikelnummer | 494365 | |
| EAN / GTIN | 9003174943655 | |
| Herstellernummer | 494365 | |
| L-Nummer | L50210 40 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |