{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | Kegel-Form | |
| Durchmesser | 110 mm | |
| Breite Scheibe T | 55 mm | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung H | 22,2 mm | |
| Feinheitsgrad | grob | |
| empfohlene Umfangsgeschwindigkeit max. | 50 m/s | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 50 000 m/s | |
| Herstellerbezeichnung | Tyrolit STANDARD Schleiftöpfe | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Topfscheibe | |
| Korngröße (Mesh) | 36 Mesh | |
| Schleifverfahren | Flachschleifen | |
| geeignet für Material | Beton; Gestein | |
| Werkstoffgruppe | mineralische Baustoffe | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Norm | ISO 6104 |
| Artikelnummer | 895670 | |
| EAN / GTIN | 9003178956705 | |
| Herstellernummer | 895670 | |
| L-Nummer | L50150 193 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |