NC-Hochdruckspanner Centro Gripp, Typ: 125

Artikel-Nr.: 361180 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Centro Gripp
Typ 125
Ausführung Nullpunktspannsystem
Spannkraft bis maximal 40 kN
Drehmoment 70 Nm
Gewicht 19,5 kg
Backenbreite A 112 mm
L 329 mm
B 154 mm
Grundkörperhöhe c 100 mm
f 21 mm
i 129 mm; 130 mm
Längsnut l H8 30 mm
Quernut n H7 20 mm
⌀ t 13 mm
Verfahrweg v 46 mm
x 127 mm
y 200 mm
Farbcode für passendes Zubehör Centro Gripp
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361180 125
EAN / GTIN 4250364402125
Herstellernummer 6921538000055
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

Führungsbahn induktiv gehärtet, Ober- und Unterseite geschliffen.
Inklusive Bohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200 mm.
Merkmal: Gekapselte Spindel, hoher Späneschutz, minimaler Reinigungsaufwand.

Funktion:

  • Spindel mit integrierter Kraftübersetzung.
  • Spannen mit einstellbarem Drehmomentschlüssel (18 − max. 70 Nm).
  • Spann-Mitte einstellbar.
  • Wiederholgenauigkeit ±1/100 mm bei winkligem Werkstück.

Verwendung:

In Verbindung mit verschiedenen Backen ist sowohl konventionelles, glattflächiges Spannen, als auch Gripp-Spannen möglich.

Lieferumfang:

6-kant Steckschlüsseleinsatz SW20-1/2 Zoll, 6 Schrauben, 2 Ringschlüssel SW20.

Sonderzubehör:

  • Grippeinsätze Nr. 361238361250 und Nr. 361160.
  • Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 120.
  • Konsole Nr. 361230 Gr. 125.
  • Stufenbacken Nr. 361215.
  • Trägerbacke pendelnd Nr. 361207 Gr. 125.
  • Trägerbacke pUni-Grippset, mobil pendelnd Nr. 361209 Gr. 125.
  • Backe Nr. 361222 Gr. 125 und Nr. 361227 Gr. 125.
  • Universal-Gripp Nr. 361345 Gr. 125.
  • Niederzugbacken Nr. 361229 Gr. 125.
  • Prismenbacke Nr. 361185 Nr. 125.
  • Backenrohling Nr. 361186 Gr. 125.
  • Grippbacke Nr. 361218.
  • Stufenleisten Nr. 361223 Gr. 125.
  • Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 25M10 und 25M10/138.