• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Konsole, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361230 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Länge L 250 mm
Breite B 154 mm
Grundkörperhöhe c −0,02 85 mm
Bohrungsabstand e 100 mm
Bohrungsabstand f 96 mm
Zentrierbolzen-⌀ k H7 30 mm
Nutbreite n H7 20 mm
Senk-⌀ u 13 mm
Bohrungsabstand x 125,5 mm
Bohrungsabstand y 200 mm
passend zu Farbcode T-Rex; Centro Gripp
Produktart Konsole

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361230 125
EAN / GTIN 4250364401456
Herstellernummer 6921885009042
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Passend für:

T-Rex Nr. 361202 / Centro Gripp Nr. 361180.

Lieferumfang:

Konsole inklusive 1 Absteckbolzen, 2 Passnutensteine und 4 Schrauben.