• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Universal Grippset (Koffer mit 4 Einheiten), für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361345 125
Setpreis 4 Stück (136,50 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Setpreis 4 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Produktart Grippeinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361345 125
EAN / GTIN 4250364400725
Herstellernummer 6921884027031
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Verwendung:

Das Universal Grippset bietet verschiedenste Möglichkeiten zum Spannen von Rohteilen. Es besteht aus Basiseinheit mit Positionsanpassung, Auflageeinheit und Grippeinsatz wird mit Schraube M10 auf Trägerbacke verschraubt. Durch kundenseitige Nacharbeit der Auflageeinheit können die Spitzen des Grippeinsatzes in nahezu jede beliebige Position zum Werkstück gebracht werden, damit kann sowohl die Gripphöhe als auch die Auflagehöhe des Werkstücks variiert werden.

Passend für:

Allmatic Backen 361206361354.