• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Backe 20 mm, für T-Rex / Centro Gripp mobil, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361227 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Backenbreite b 96 mm
Breite b1 20 mm
c 12 mm
c1 39 mm
Backenhöhe h 50 mm
Höhe h1 45 mm
Höhe h2 14 mm
Backenlänge l 62 mm
l1 4 mm
Spannbereich S1 9 − 75 / 19 − 172 mm
passend zu Farbcode T-Rex; Centro Gripp
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361227 125
EAN / GTIN 4250364400763
Herstellernummer 6921884041041
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Verwendung:

Spannflächen beschichtet für hohe Reibwerte, erhöhte Haltekraft um mindestens Faktor 2
(Vergleichshärte 80 HRC).

Passend für:

Bewegliche Backen für T-Rex Nr. 361202 und Centro Grip 361180.