Prismenbacke Centro Gripp, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361185 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Backenbreite b 124,4 mm
c 12 mm
c1 39 mm
Backenhöhe h 81 mm
Prismenspann-⌀ D1 17 mm - 42 mm
Prismenspann-⌀ D2 38 mm - 104 mm
passend zu Farbcode Centro Gripp
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361185 125
EAN / GTIN 4250364402347
Herstellernummer 6921534001031
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

Prismenwinkel 120° − Achshöhe 53 mm beidseitig. Backen öffnen soweit, dass das Werkstück nach oben entnommen werden kann − auch bei maximal ⌀.

Verwendung:

Zum Spannen von runden Bauteilen.

Werkstoff:

Stahl gehärtet und geschliffen.

Passend für:

Centro Gripp Nr. 361180.