Grippbacke, für T-Rex / Centro Gripp mobil, für Typ: 64

Artikel-Nr.: 361218 64
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 96 mm
b1 64 mm
c 12 mm
c1 22 mm
Backenhöhe h 55 mm
Höhe h1 52 mm
Höhe h2 35 mm
Höhe h3 14 mm
Backenlänge l 62,5 mm
Stufe s 4 mm
für Typ 64
passend zu Farbcode T-Rex; Centro Gripp
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361218 64
EAN / GTIN 4250364402286
Herstellernummer 6921534036031
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

Starre Bauform gegen Vibrationen bei hochkant gespannten Teilen. Zusätzliche Spannflächen, beidseitig geschliffen.

Verwendung:

Für rechteckige Werkstücke (Sägeschnitt) // ≤ 0,5 mm

Passend für:

Bewegliche Backen für T-Rex Nr. 361202 und Centro Grip 361180.