• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

SFS Doppelsenk Flügelbohrschrauben T znb SC5/101-DS12 5,5x60

Artikel-Nr.: 361186 Katalog-Nr.: 276
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchdringung VD 2 mm - 5 mm
L 60 mm
Antrieb Torx®
KL 46 mm
Antriebsnummer T 30
Werkstoff Stahl einsatzgehärtet
Oberfläche verzinkt blau passiviert
Kopfform Senkkopf
Gewindeart Blechgewinde
d2 12 mm
d1 5.5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361186
Katalognummer 276
Herstellernummer SC5/46-DS12-5,5X60

Beschreibung

Beschreibung:

Befestigung von Weichholz auf Stahlunterkonstruktionen Stahl St 37-2 bis St 52-3 oder unlegierte Baustähle.

Bitte beachten Sie, dass diese Bohrschrauben für die vertikale Anwendung im Fahrzeugbau entwickelt wurden. Sie sind nur bedingt horizontal in der Wandmontage verwendbar.

Bei speziell legierten Stählen vorab Bohrversuche machen