• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Trägerbacke für Grippeinsätze, für T-Rex / Centro Gripp pendelnd, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361207 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Backenbreite b 165 mm
c 12 mm
c1 43,5 mm
Backenhöhe h 16 mm
Backenlänge l 79 mm
Spannbereich maximal rund 226 / 250 mm
Spannbereich minimal rund 80 / 80 mm
Spannbereich maximal Vierkant 185 / 247 mm
Spannbereich minimal Vierkant 26 / 27 mm
passend zu Farbcode T-Rex; Centro Gripp
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361207 125
EAN / GTIN 4250364401678
Herstellernummer 6921884072042
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Verwendung:

Trägerbacken dienen zur Aufnahme der Standardgrippeinsätze Nr. 361238; 361240; 361245; 361250 (nicht geeignet für Universalgrippset Nr. 361345 Gr. 125 und Nr.361350 Gr. 125). Mobilbacke pendelnd zum Ausgleich nicht paralleler Spannflächen. Grippeinsätze sind variabel auf Lochraster einschraubbar um verschiedene Geometrien sicher zu spannen.

Passend für:

Bewegliche Backen für T-Rex Nr. 361202 und Centro Grip 361180.