Grippeinsatz, Typ: 7

Artikel-Nr.: 361160 7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung rund
Höhe 8 mm
Produktart Grippeinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361160 7
EAN / GTIN 2050001919250
Herstellernummer 361160 7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Grippeinsatz mit Spitzen, z. B. für Rohteilspannung. Spanneinsatz glatt mit Beschichtung z. B. zum Spannen vorbearbeiteter Werkstücke. Grippeinsatz rund mit Spitzen für randnahes Bohren und für zusätzlichen Freiraum unter Werkstück.
Für Werkstücke mit großem Radius oder Fase zwischen 3 und 8 mm.
Für Werkstücke mit großem Radius oder Fase zwischen 3 und 8 mm.

Passend für:

Gripp Aufsatzbacke Nr. 361128361129.
Allmatic Backen Nr. 361206361354. GARANT Xpent Aufsatzbacken Nr. 361128 und 361129. GARANT Xtric Aufsatzbacke 363038 125.