• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckregler, durchgehender Druckversorgung »variobloc«, BG 1, G 3/8, 0, 5-16

Artikel-Nr.: 100656
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Arbeitsdruck max. 25 bar
Luftbedarf max. 1 800 l/min
Serie variobloc
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Länge gesamt 48 mm
Breite gesamt 26 mm
Höhe gesamt 98 mm
Durchflusswert 1 800 l/min
Arbeitsdruck min. 0,5 bar
Arbeitsdruck max. 16 bar
Betriebsdruck max. 25 bar
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 80 °C
Art Anschluss Innen-Gewinde; Innen-Gewinde
Gewinde innen 3/8 Zoll; 1/4 Zoll
Material Gehäuse Aluminium
Produktart Druckregler
Material Gehäuse Aluminium

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100656
EAN / GTIN 4047322207140
Herstellernummer 100656
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckregler mit durchgehender Druckversorgung »variobloc«, inklusive Manometer, BG 1, G 3/8, PE max. 25 bar, Regelbereich 0, 5 - 16 bar. Anreihbare Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren Reglern können über eine Zuluftzuführung mehrere Arbeitsluftkreise mit verschiedenen Ausgangsdrücken versorgt werden.

Merkmal:

  • A: 48,0 mm
  • B: 98,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Gehäuse: Zink-Druckguss
  • Gewinde: G 3/8
  • Durchfluss: 1800 l/min
  • Federhaube: POM-Messing
  • Dichtmaterial: NBR
  • Anschluss hinten: G 1/4
  • Regelbereich max.: 16 bar
  • Regelbereich min.: 0,5 bar
  • Eingangsdruck max.: 25 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar
  • Manometeranzeige max.: 16 bar
  • Manometeranzeige min.: 0 bar
  • Mediumstemperatur max.: 80 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 80 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb