• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckregler »variobloc«, inklusive Manometer, BG 1, G 3/8, 0, 5-16 bar

Artikel-Nr.: 100639
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie variobloc
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Energieversorgung keine Energieversorgung
Länge gesamt 48 mm
Breite gesamt 26 mm
Höhe gesamt 98 mm
Durchflusswert 3 200 l/min
Arbeitsdruck min. 0,5 bar
Arbeitsdruck max. 16 bar
Betriebsdruck max. 25 bar
Betriebstemperatur max. 80 °C
Art Anschluss Innen-Gewinde
Gewinde innen 3/8 Zoll
Material Gehäuse Sinterstahl
Produktart Druckregler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100639
EAN / GTIN 4047322169363
Herstellernummer 100639
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckregler »variobloc«, inklusive Manometer, BG 1, G 3/8, PE max. 25 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 80 °C, Regelbereich 0, 5 - 16 bar. Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.

Merkmal:

  • A: 48,0 mm
  • B: 98,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Gehäuse: Zink-Druckguss
  • Gewinde: G 3/8
  • Membrane: NBR
  • Durchfluss: 3200 l/min
  • Federhaube: POM
  • Dichtmaterial: NBR
  • Regelbereich max.: 16 bar
  • Regelbereich min.: 0,5 bar
  • Eingangsdruck max.: 25 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Manometeranzeige max.: 16 bar
  • Manometeranzeige min.: 0 bar
  • Mediumstemperatur max.: 80 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 80 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit