Pilník na kontakty

Č. pol.: 519000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 7283
Druh produktu Pilník na kontakty

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 519000
EAN/GTIN 4009215002058
Číslo výrobcu 10370000

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 

Popis

Prevedenie:

Obojstranne vyrezávané; sek 2 (polojemné); celková dĺžka 140 mm; prierez 8×1,0 mm.

Použitie:

Na dopilovanie, resp. čistenie úzkych štrbín (napr. prerušovacie kontakty).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely