Kefa na pilníky, Dĺžka osadenia L3x-šírka L1: 80X20mm

Č. pol.: 576000 80X20
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
597 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Oceľ
Celková dĺžka L 210 mm
Šírka orezania L1 20 mm
Pracovná dĺžka L3 80 mm
Dĺžka orezania H1 5 mm
Druh produktu Kefa na pilníky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 576000 80X20
EAN/GTIN 4017359478424
Číslo výrobcu 03710500
Výrobca/zodpovedná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Prevedenie:

Osadenie (škrabací pás) z oceľového drôtu.

Použitie:

Na čistenie drážkovaných povrchov, ako sú pilníky a pod.
Osadenie mäkkým ocelovým drôtom špeciálne urcené na precízne pilníkovanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka