Pilnik do styków

Nr art.: 519000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
137 sztuk w magazynie
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
Rodzaj nacięcia Nacięcie podwójne
Niemiecka klasa nacięcia 2
Stopień rozdrobnienia średni
Okładzina obustronne
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Pilnik do styków
Szerokość 8 mm
Wysokość 1 mm
Długość całkowita 140 mm
Norma DIN 7283
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 519000
EAN / GTIN 4009215002058
Numer producenta 10370000
Producent/osoba odpowiedzialna Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Kute obustronnie, nacięcie nr 2 (równiaki) 
długość całkowita 140 mm przekrój 8×1,0 mm.

Zastosowanie:

Do wygładzania lub oczyszczania wąskich szczelin (np. styków przerywaczy).