Kontaktfil

Art-nr: 519000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
63 styck i lager
  • Norm: DIN 7283

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 7283
Produktslag Kontaktfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 519000
EAN/GTIN 4009215002058
Tillverkarens nummer 10370000

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Benämning

Utförande:

Huggning på båda sidor, huggning 2 (medelfin), totallängd 140 mm, tvärsnitt 8×1,0 mm.

Användningsdata:

För efterfilning eller rengöring av smala spalter (t. ex. brytarkontakter).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar