Contactvijl

Artikelnummer: 519000
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 7283

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 7283
Producttype Contactvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 519000
EAN/GTIN 4009215002058
Nummer fabrikant 10370000

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 

Omschrijving

Uitvoering:

Aan beide zijden gekapt; kap 2 (halfzoet);totale lengte 140 mm; doorsnede 8×1,0 mm.

Toepassing:

Voor het navijlen resp. reinigen van smalle naden (bijv. contactpunten).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen