Pilník na kontakty

Artiklové číslo: 519000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ úderu Dvojitý sek
Německé lomítko 2
Stupeň jemnosti střední
Osazení oboustranný
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Kontaktní pilka
Šířka 8 mm
Výška 1 mm
Celková délka 140 mm
Norma DIN 7283
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 519000
EAN / GTIN 4009215002058
Číslo výrobce 10370000
Výrobce/odpovědná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 

Popis

Provedení:

Oboustranný sek, sek 2 (střední), celková délka 140 mm, průřez 8×1,0 mm.

Použití:

K dopilování resp. očištění kontaktů přerušovače (např. přerušený kontakt).