Lime pour contacts

Réf.: 519000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
128 article(s) en stock
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
Type de taille taille double
Taille allemande 2
Degré de finesse type moyen
Revêtement des deux côtés
Matériau, poignée plastique
Type de produit dick lime pour contacts
Largeur 8 mm
Hauteur 1 mm
Longueur totale 140 mm
Norme DIN 7283
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 519000
EAN / GTIN 4009215002058
Réf. fabricant 10370000
Fabricant/personne responsable Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Taillée de deux côtés; taille 2 (demi-douce); longueur totale 140 mm; section 8×1,0 mm.

Utilisation:

Pour une reprise à la lime ou le nettoyage de petits interstices (p. ex. contacts à rupture).