• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Lime per contatti

Codice art.: 519000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
99 pezzi in magazzino
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
Tipo di taglio Taglio doppio
Lima tedesca 2
Grado di finezza es. media
Rivestimento Bifacciale
Materiale, impugnatura plastica
Tipo di prodotto Lima per contatti
Larghezza 8 mm
Altezza 1 mm
Lunghezza complessiva 140 mm
Normativa DIN 7283
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 519000
EAN / GTIN 4009215002058
Codice del produttore 10370000
Produttore/persona responsabile Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

Scolpita su ambo i lati; taglio 2 (mezzodolce); lunghezza complessiva 140 mm; sezione trasversale 8×1,0 mm.

Uso:

Per riaffilare o per pulire fessure (per es. contatti elettrici).