Kärkiviila

Tuote nro.: 519000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 7283

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 7283
Tuotetyyppi Kärkiviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 519000
EAN / GTIN 4009215002058
Valmistajan numero 10370000

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 

Kuvaus

Malli:

Molemminpuolin lovettu; hakkaus 2 (puolihieno); kokonaispituus 140 mm; poikkipinta 8×1,0 mm.

Käyttö:

Kapeiden urien viimeistelyyn ja puhdistukseen (esim. katkaisinkoskettimet).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat