Érintkező reszelő

Cikkszám: 519000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 7283

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 7283
Termék fajtája Érintkező reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 519000
EAN / GTIN 4009215002058
Gyártó száma 10370000

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

Mindkét oldalon vágott; 2-es vágat (félsimító); teljes hossz 140 mm; keresztmetszet 8×1,0 mm.

Felhasználás:

Keskeny rések (pl. megszakító érintkezők) utánreszeléséhez ill. tisztításához.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek