Kontaktų valymo dildės

Prekės Nr.: 519000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įkartų pobūdis dvigubos įkartos
Vokiško tipo įkartos 2
Smulkumo laipsnis vidutinio rupumo
Komplektavimas iš abiejų pusių
Medžiaga, rankena iš plastiko
Produkto rūšis kontaktų valymo dildės
Plotis 8 mm
Aukštis 1 mm
Visas ilgis 140 mm
Standartas DIN 7283
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 519000
EAN / GTIN 4009215002058
Gamintojo numeris 10370000
Gamintojas / atsakingas asmuo Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Germany, www.dick.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Abi pusės rantytos; Nr. 2 (pusiau glotni) visas ilgis 140 mm; skerspjūvis 8×1,0 mm.

Paskirtis:

Siaurų tarpelių valymui arba galutiniam nušlifavimui (pvz., atsijungiančių kontaktų).