Pilă de contact

Cod articol.: 519000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
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
Tip dantură Tăietură dublă
Tăietură germană 2
Grad de fineţe medie
Acoperire bilateral
Material, mâner plastic
Tip produs Pilă de contact
Lăţime 8 mm
Înălţime 1 mm
Lungimea totală 140 mm
Standard DIN 7283
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 519000
EAN / GTIN 4009215002058
Număr producător 10370000
Producător/responsabil Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Danturată pe ambele laturi; dantură 2 (semifină); lungime totală 140 mm; secţiune transversală 8×1,0 mm.

Aplicaţie:

Pentru pilirea ulterioară, respectiv curăţarea fantelor înguste (de exemplu contacte întrerupătoare).