Kontaktfile

Art.-nr.: 519000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hugningstype dobbelt skåret
Deutscher Hieb 2
Finhedsgrad middel
Belægning Dobbeltsidet
Materiale, greb kunststof
Produkttype kontaktfil
Bredde 8 mm
Højde 1 mm
Længde i alt 140 mm
Standard DIN 7283
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 519000
EAN/GTIN 4009215002058
Producentnummer 10370000
Producent/ansvarlig person Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Betegnelse

Udførelse:

Tosidet hugning; hugning 2 (forfil); samlet længde 140 mm; tværsnit 8×1,0 mm.

Anvendelse:

Til efterfilning eller rengøring af smalle spalter (f.eks. afbrydere).