5-osový zverák Xpent, Typ: UNI2

Č. pol.: 361100 UNI2
Zľava
3 573,06 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Prevedenie: upínací systém cez nulový bod

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Xpent
Prevedenie upínací systém cez nulový bod
Rozsah upínania S1 6 mm - 108 mm
Rozsah upínania S2 104 mm - 208 mm
Rozsah upínania S3 186 mm - 290 mm
Rozsah upínania S4 286 mm - 386 mm
Dĺžka L 454 mm
Výška základného telesa c 195,5 mm
c1 147,5 mm
Šírka B 125 mm
Šírka drážky n H7 20 mm
Výška h 45 mm
Upínacia sila do maximálne 40 kN
Maximálny uťahovací moment 90 Nm
Hmotnosť 41 kg
Rozmery cez steny 5 mm; 10 mm
Veľkosť Predĺženie vretena 100
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo Xpent1-2
Druh produktu Strojový zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361100 UNI2
EAN/GTIN 4069515003919
Číslo výrobcu 361100 UNI2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Veľmi dobrá prístupnosť a dokonale symetrický.
  • Flexibilný modulárny upínací systém.
  • Všetky funkčné povrchy sú kalené a brúsené.
  • Upínacia sila do 40 kN pri krútiacom momente 90 Nm.
  • Oba upínacie moduly je možné na základnú lištu umiestniť samostatne.
  • Variabilný rozsah upínania alebo prestavenia.
  • Presnosť opakovania < 0,01 mm.
  • Vrátane otvorov 18M16 pre upínací systém s nulovým bodom, rozstup 200 mm.

Použitie:

Ideálne na skutočné 5-stranné obrábanie.
V kombinácii s rôznymi čeľusťami je možné bežné upínanie s hladkým povrchom a upínanie neobrobených dielov.

Rozsah dodávky:

Základná lišta, vreteno, predĺženie vretena, kľuka/šesťhranný skrutkovač (pre typ 1S), upínací modul fixný, upínací modul mobilný.
Univerzálna nadstavbová čeľusť č. 361138.

Zvláštní příslušenství:

Upínacie moduly č. 361105 - 361110, stredová čeľusť č. 361111, základné lišty č. 361115, vreteno č. 361119, predĺženia vretena č. 361120, úpinky č. 361165, momentový kľúč č. 656050 veľ. 120, nástavec skrutkovača č. 643329, doraz obrobku č. 360094, nadstavbové čeľuste č. 361123 - 361138.

Poznámka:

Vhodné nadstavbové čeľuste č. 361123361137 a predsadzovacie čeľuste č. 361140361151 nie sú súčasťou dodávky. Pri upínaní S4 je potrebné ďalšie predĺženie vretena č. 361120. Pre dokonalé premazanie náradia odporúčame viacúčelový tuk č. 083592 PLUS.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka