Predĺženie vretena, Typ: 40

Č. pol.: 361120 40
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Xpent
Vonkajší ⌀ D 30 mm
SW2 27
Dĺžka L 50,4 mm
vhodné pre farebný kód Xpent0
Druh produktu Vreteno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361120 40
EAN/GTIN 4045197953353
Číslo výrobcu 361120 40
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

5-osový upínač sa modulárne poskladá. Podstatnými komponentmi sú upínacie moduly č. 361105361110, základné lišty č. 361115, vreteno č. 361119, predĺženia vretena č. 361120 a nadstavbové čeľuste č. 361123361137.

Vhodné pro:

Vreteno č. 361119.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka