{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Xpent | |
| Execuţie | Sistem de strângere în punctul zero | |
| Gamă de prindere S1 | 6 mm - 108 mm | |
| Gamă de prindere S2 | 104 mm - 208 mm | |
| Gamă de prindere S3 | 186 mm - 290 mm | |
| Gamă de prindere S4 | 286 mm - 386 mm | |
| Lungime L | 454 mm | |
| Înălţime corp de bază c | 195,5 mm | |
| c1 | 147,5 mm | |
| Lăţime B | 125 mm | |
| Lăţime canal n H7 | 20 mm | |
| Înălţime h | 45 mm | |
| Forţă de strângere până la maxim | 40 kN | |
| Momentul maxim | 90 Nm | |
| Greutate | 41 kg | |
| Dimensiuni deschidere chei | 5 mm; 10 mm | |
| Prelungitor mare de arbore | 100 | |
| Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | Xpent1-2 | |
| Tip produs | Menghină de maşină |
| Cod articol | 361100 UNI2 | |
| EAN / GTIN | 4069515003919 | |
| Număr producător | 361100 UNI2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |