Vreteno, Typ: TR14

Č. pol.: 361119 TR14
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Xpent
Vonkajší ⌀ D 34 mm
SW1 8
SW2 27
Dĺžka L 201,1 mm
vhodné pre farebný kód Xpent0
Druh produktu Vreteno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361119 TR14
EAN/GTIN 4045197848987
Číslo výrobcu 361119 TR14
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Trapézové vreteno na optimálny prenos sily.
5-osový upínač sa modulárne poskladá. Podstatnými komponentmi sú upínacie moduly č. 361105361110, základné lišty č. 361115, vreteno č. 361119, predĺženia vretena č. 361120 a nadstavbové čeľuste č. 361123361137.

Použitie:

TR14 a TR16 pre vonkajšie napätie, TR14I a TR16I pre vnútorné napätie.

Vhodné pro:

Upínacie moduly č. 361105 - 361110.

Zvláštní příslušenství:

Predĺženia vretena č. 361120, momentový kľúč č. 656050 120.
Zástrcné hlavice 6-hranné c. 643329 8.

Poznámka:

Náhradné diely pre vretená č. 361176, 361177 a 361178.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka