• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

5-Achs-Spanner Xpent, Typ: UNI2

Artikel-Nr.: 361100 UNI2
Rabatt
3.643,12 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xpent
Ausführung Nullpunktspannsystem
Spannbereich S1 6 mm - 108 mm
Spannbereich S2 104 mm - 208 mm
Spannbereich S3 186 mm - 290 mm
Spannbereich S4 286 mm - 386 mm
Länge L 454 mm
Grundkörperhöhe c 195,5 mm
c1 147,5 mm
Breite B 125 mm
Nutbreite n H7 20 mm
Höhe h 45 mm
Spannkraft bis maximal 40 kN
maximales Drehmoment 90 Nm
Gewicht 41 kg
Schlüsselweiten-Maße 5 mm; 10 mm
Größe Spindelverlängerung 100
Farbcode für passendes Zubehör Xpent1-2
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361100 UNI2
EAN / GTIN 4069515003919
Herstellernummer 361100 UNI2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Sehr gute Zugänglichkeit und perfekt symmetrisch.
  • Flexibles, modulares Spannsystem.
  • Alle Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
  • Spannkraft bis 40 kN bei 90 Nm Drehmoment.
  • Beide Spannmodule individuell auf Basisschiene positionierbar.
  • Variabler Spann- bzw. Verstellbereich.
  • Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm.
  • Inklusive Bohrungen 18M16 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200mm.

Verwendung:

Perfekt für die echte 5-Seiten- Bearbeitung.
In Verbindung mit verschiedenen Backen ist konventionelles, glattflächiges Spannen und Rohteilspannung möglich.

Lieferumfang:

Basisschiene, Spindel, Spindelverlängerung, Kurbel / 6-kant-Schraubendreher (bei Typ 1S), Spannmodul fix, Spannmodul mobil.
Universal Aufsatzbacke Nr. 361138.

Sonderzubehör:

Spannmodule Nr. 361105361110, Mittelbacke Nr. 361111, Basisschienen Nr. 361115, Spindel Nr. 361119, Spindelverlängerungen Nr. 361120, Spannpratzen Nr. 361165, Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 120, Schraubendrehereinsatz Nr. 643329, Werkstückanschlag Nr. 360094, Aufsatzbacken Nr. 361123361138.

Hinweis:

Passende Aufsatzbacken Nr. 361123361137 und Vorsatzbacken Nr. 361140361151 sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Spannsituation S4 wird eine weitere Spindelverlängerung Nr. 361120 benötigt. Für eine perfekte Schmierung des Werkzeugs empfehlen wir Mehrzweckfett Nr. 083592 PLUS.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb