{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | Xpent | |
Esecuzione | Sistema di fissaggio modulare | |
Campo di serraggio S1 | 6 mm - 108 mm | |
Campo di serraggio S2 | 104 mm - 208 mm | |
Campo di serraggio S3 | 186 mm - 290 mm | |
Campo di serraggio S4 | 286 mm - 386 mm | |
Lunghezza L | 454 mm | |
Altezza corpo base c | 195,5 mm | |
c1 | 147,5 mm | |
Larghezza B | 125 mm | |
Larghezza scanalatura n H7 | 20 mm | |
Altezza h | 45 mm | |
Forza di serraggio fino a max. | 40 kN | |
Coppia massima | 90 Nm | |
Peso | 41 kg | |
Dimensione apertura | 5 mm; 10 mm | |
Prolunga grande per mandrino | 100 | |
Codice a colori per accessori adatti | Xpent1-2 | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo |
361100 UNI2
copia |
|
EAN / GTIN |
4069515003919
copia |
|
Codice del produttore |
361100 UNI2
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |