Predsadzovacia čeľusť Gripp 3/3, pre typ: 63

Č. pol.: 361140 63
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 63 mm
Výška čeľusti h 20 mm
Výška h1 17 mm
Výška h2 17 mm
Dĺžka čeľustí l 12 mm
Dĺžka l1 9 mm
Dĺžka l2 9 mm
vhodné pre farebný kód Xpent0
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361140 63
EAN/GTIN 4045197849144
Číslo výrobcu 361140 63
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

2 upínacie stupne s výškou 3 mm.
Dosadacia plocha 3 mm.

Výhoda:

Po otočení čeľuste je k dispozícii druhý upínací stupeň.

Vhodné pro:

Nadstavbové čeľuste č. 361124361127, č. 361133 a č. 361135.
Stupňovité čeľuste č. 361295361296.