Upínacia príložka, Typ: CS0

Č. pol.: 361165 CS0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
245 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Xpent
Šírka B 50 mm
Výška H 16 mm
Dĺžka L 56 mm
vhodné pre farebný kód Xpent0
l1 18 mm
b1 16,5 mm
h1 8 mm
Druh produktu Upínacia príložka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361165 CS0
EAN/GTIN 4045197849342
Číslo výrobcu 361165 CS0
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Základné lišty č. 361115.
Xtric 125

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka