{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ | UNI | |
| Obsah | 400 g | |
| ⌀ | 53 mm | |
| Dĺžka | 262 mm | |
| Teplotný rozsah | -30 °C - 120 °C | |
| Označenie podľa DIN 51502 | K2K-30 | |
| Druh produktu | Kartuša |
| Číslo položky | 083592 UNI | |
| EAN/GTIN | 4016553120009 | |
| Číslo výrobcu | 31 200 23 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de |