Nástavbová čeľusť Gripp, jednodielna, pre typ: 100GS

Č. pol.: 361123 100GS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 100 mm
Výška čeľusti h 40 mm
Výška h1 5 mm
Výška h2 5 mm
Dĺžka čeľustí l 60 mm
Dĺžka l1 3 mm
Dĺžka l2 3 mm
vhodné pre farebný kód Xpent0
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361123 100GS
EAN/GTIN 4045197985934
Číslo výrobcu 361123 100GS
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Upínací stupeň s výškou 5 mm a dosadacou plochou 3 mm.

Použitie:

Ideálne na ťažké obrábanie.

Vhodné pro:

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105361110.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Poznámka:

Typ GS so stupňom uchopenia a hladkým upínacím stupňom

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka