{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Xpent | |
| Prevedenie | upínací systém cez nulový bod | |
| Rozsah upínania S1 | 6 mm - 88 mm | |
| Rozsah upínania S2 | 84 mm - 168 mm | |
| Rozsah upínania S3 | 159 mm - 243 mm | |
| Rozsah upínania S4 | 239 mm - 301 mm | |
| Dĺžka L | 362 mm | |
| Výška základného telesa c | 125 mm | |
| c1 | 85 mm | |
| Šírka B | 100 mm | |
| Šírka drážky n H7 | 20 mm | |
| Výška h | 40 mm | |
| Upínacia sila do maximálne | 32 kN | |
| Maximálny uťahovací moment | 65 Nm | |
| Hmotnosť | 19 kg | |
| Rozmery cez steny | 5 mm; 8 mm | |
| Veľkosť Predĺženie vretena | 80 | |
| Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | Xpent0 | |
| Druh produktu | Strojový zverák |
| Číslo položky | 361100 0 | |
| EAN/GTIN | 4045197848925 | |
| Číslo výrobcu | 361100 0 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |