{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Počet čeľustí | 1 | |
| Šírka čeľustí b | 125 mm | |
| Rozsah upínania | 9 mm - 154 mm | |
| Celková výška | 43 mm | |
| Výška čeľusti h | 30 mm | |
| Materiál | Oceľ | |
| Závit | M6; M8 | |
| vhodné pre farebný kód | PCV 160 | |
| Druh produktu | Čeľuste zveráka |
| Číslo položky | 360177 125 | |
| EAN/GTIN | 4069515048330 | |
| Číslo výrobcu | 360177 125 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |