Mordaza flexible, Tipo: 125

Número de artículo: 360177 125
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número mordazas 1
Anchura de bocas b 125 mm
Gama de sujeción 9 mm - 154 mm
Altura total 43 mm
Altura de bocas C 30 mm
Material Acero
Rosca M6; M8
Adecuado para el código de color PCV 160
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 360177 125
EAN / GTIN 4069515048330
Número del fabricante 360177 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordaza superior revestida, templada y rectificada.

Aplicación:

Complemento óptimo para nuestros tensores centrales. Compuesto por una mordaza base y una mordaza superior. Flexibilidad gracias al uso de mordazas adicionales (accesorio especial) con diversas geometrías de sujeción. Amplio rango de sujeción de 9 a 130 mm (154 mm sin mordazas adicionales). Posibilidad de desplazar las mordazas adicionales 1,5 mm. Dentado puntiagudo 1,5 x 60° en la parte superior e inferior de la combinación de mordazas.

Idóneo para:

Tensor neumático central n.º 360180 / 360181 160 y 160/4.

Volumen de suministro:

1 mordaza base e intercambiable, 16 varillas roscadas M8 x 12 mm, 4 tornillos cilíndricos M8 x 30 mm, 1 tornillo cilíndrico M6 x 25 mm, 1 tornillo de cabeza avellanada M4 x 16 mm.

Nota:

La altura de sujeción se puede modificar gracias a la mordaza adicional.
Las mordazas adecuadas n.º 361140 a n.º 361149 no están incluidas en el volumen de suministro y deben pedirse por separado.