Flexbacke, Typ: 125

Artikel-Nr.: 360177 125
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Backen 1
Backenbreite b 125 mm
Spannbereich 9 mm - 154 mm
Gesamthöhe 43 mm
Backenhöhe h 30 mm
Werkstoff Stahl
Gewinde M6; M8
passend zu Farbcode PCV 160
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360177 125
EAN / GTIN 4069515048330
Herstellernummer 360177 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufsatzbacke beschichtet, gehärtet und geschliffen.

Verwendung:

Optimale Ergänzung zu unseren pneumatischen Zentrumspanner. Bestehend aus Grund- und Aufsatzbacke. Flexibilität durch Verwendung von Vorsatzbacken (Sonderzubehör) mit diversen Spann Geometrien.Großer Spannbereich von 9 bis 130 mm (154 mm ohne Vorsatzbacken) realisierbar.Versetzen der Aufsatzbacken um 1,5 mm möglich. Spitzverzahnung 1,5x 60° auf Ober- bzw. Unterseite der Backenkombination.

Passend für:

Pneumatischer Zentrumspanner Nr. 360180 / 360181 160 und 160/4.

Lieferumfang:

1x Grund- und Aufsatzbacke, 16x Gewindestift M8 x12 mm, 4x Zylinderschraube M8 x30 mm, 1x Zylinderschraube M6 x25 mm, 1x Senkkopfschraube M4 x16 mm.

Hinweis:

Einspannhöhe ist durch die Vorsatzbacke Variabel.
Passende Vorsatzbacken Nr. 361140 bis Nr. 361149 sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.