Mordente flexível, Tipo: 125

N.º do artigo: 360177 125
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de mordentes 1
Largura do mordente b 125 mm
Área de aperto 9 mm - 154 mm
Altura total 43 mm
Altura do mordente h 30 mm
Material Aço
Rosca M6; M8
adequado para o código de cor PCV 160
Tipo de produto Mordentes de prensa de bancada

Identificação e classificação

Número do artigo 360177 125
EAN/GTIN 4069515048330
Número do fabricante 360177 125
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Mordente superior revestido, temperado e retificado.

Vantagem:

Complemento ideal para os nossos grampos pneumáticos de centro. Composto por um mordente de base e um mordente superior. Flexibilidade graças à utilização de mordentes frontais (acessório especial) com diversas geometrias de fixação. Grande área de fixação de 9 a 130 mm (154 mm sem mordentes frontais) realizável. Deslocamento dos mordentes superiores em 1,5 mm possível. Dentado pontiagudo 1,5x 60° na parte superior e inferior da combinação de mordentes.

Indicado para:

Grampo pneumático de centro 360180/360181 n.º 160 e n.º 160/4.

Material fornecido:

1x mordente de base e mordente superior, 16x pino roscado M8x12 mm, 4x parafuso cilíndrico M8x30 mm, 1x parafuso cilíndrico M6x25 mm, 1x parafuso de cabeça chata M4x16 mm

Nota:

A altura de fixação varia graças ao mordente frontal.
Os mordentes frontais 361140 a 361149 não estão incluídos no fornecimento e devem ser encomendados separadamente.