{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de bacuri | 1 | |
| Lăţimea bacurilor b | 125 mm | |
| Gama de prindere | 9 mm - 154 mm | |
| Înălţimea totală | 43 mm | |
| Înălţimea bacului h | 30 mm | |
| Material | Oţel | |
| Filet | M6; M8 | |
| Recomandat pentru codul de culoare | PCV 160 | |
| Tip produs | Bacuri de menghină |
| Cod articol | 360177 125 | |
| EAN / GTIN | 4069515048330 | |
| Număr producător | 360177 125 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |