{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Pofák száma | 1 | |
| Pofaszélesség b | 125 mm | |
| Befogási tartomány | 9 mm - 154 mm | |
| Teljes magasság | 43 mm | |
| Pofamagasság h | 30 mm | |
| Alapanyag | Acél | |
| Menet | M6; M8 | |
| Hozzávaló színkód | PCV 160 | |
| Termék fajtája | Satupofák |
| Cikkszám | 360177 125 | |
| EAN / GTIN | 4069515048330 | |
| Gyártó száma | 360177 125 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |