• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Szczęka elastyczna, typ: 125

Nr art.: 360177 125
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba szczęk 1
szerokość szczęk b 125 mm
zakres mocowania 9 mm - 154 mm
wys. całkowita 43 mm
wysokość szczęk h 30 mm
materiał stal
gwint M6; M8
Pasujące do kodu barwnego PCV 160
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360177 125
EAN / GTIN 4069515048330
Numer producenta 360177 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęka nasadzana powlekana, hartowana i szlifowana.

Zastosowanie:

Optymalne uzupełnienie naszych pneumatycznych imadeł centrujących. Składa się ze szczęki podstawowej i nasadzanej. Elastyczność dzięki zastosowaniu szczęk wysuniętych (wyposażenie specjalne) o różnych geometriach mocowania. Możliwy szeroki zakres mocowania od 9 do 130 mm (154 mm bez szczęk wysuniętych).Szczęki nasadzane można przesunąć o 1,5 mm. Ostro zakończone uzębienie 1,5 x 60° na wierzchu i spodzie kombinacji szczęk.

Pasuje do:

Pneumatyczne imadło centrujące nr 360180 / 360181 160 i 160/4.

W dostawie:

1 x szczęka podstawowa i nasadzana, 16 x kołek gwintowany M8 x 12 mm, 4 x śruba z łbem walcowym M8 x 30 mm, 1 x śruba z łbem walcowym M6 x 25 mm, 1 x śruba z łbem wpuszczanym M4 x 16 mm.

Wskazówka:

Wysokość mocowania jest regulowana dzięki szczęce wysuniętej.
Odpowiednie szczęki wysunięte nr 361140 do 361149 nie są objęte zakresem dostawy i należy je zamawiać osobno.